AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXDLA1224-4CV DIMMER BOOSTER CV 12-24VIN 4CH

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXDLA1224-4CV DIMMER BOOSTER CV 12-24VIN 4CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Non dimmerabile

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Tensione di ingresso - 12...24 V

  • Programmabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076644771

Codice prodotto

DIXDLA1224-4CV

Cod. produttore

DLA1224-4CV

Produttore

DIX

Tipo di comando:

Non dimmerabile

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione di ingresso:

12...24 V

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

no

Numero dei canali di colore:

4

Struttura:

no

Lunghezza:

88 mm

Incasso:

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Larghezza:

54 mm

Altezza:

26 mm

Led Booster 4CH Constant Voltage Input 12-24Vdc, Output 4x5A (10A total), Command D-PWM