AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXDLD1248-1CV-DALI DIMMER DALI +PUSH CV 12-48VIN 1CH

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - DALI

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Tensione di ingresso - 12...48 V

  • Programmabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074926039

Codice prodotto

DIXDLD1248-1CV-DALI

Cod. produttore

DLD1248-1CV-DALI

Produttore

DIX

Tipo di comando:

DALI

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione di ingresso:

12...48 V

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP10

Adatto per uso all'esterno:

no

Numero dei canali di colore:

1

Struttura:

no

Lunghezza:

124 mm

Incasso:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Larghezza:

71 mm

Altezza:

48 mm

Serie DLD1248-1CH - Bus Led + Dimmer + Fader + Driver 1CH Ingresso tensione costante 12-48Vdc, uscita 1x8A, comando DALI, N.A. Pulsante, 0-10 V / 1-10 V, potenziometro