AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXDLD1248-1CV DIMMER POT 0-10V+PUSH CV 12-48V 1CH

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Altri

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Tensione di ingresso - 12...48 V

  • Programmabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075255695

Codice prodotto

DIXDLD1248-1CV

Cod. produttore

DLD1248-1CV

Produttore

DIX

Tipo di comando:

Altri

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione di ingresso:

12...48 V

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

Numero dei canali di colore:

1

Struttura:

no

Lunghezza:

124 mm

Incasso:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Larghezza:

71 mm

Altezza:

48 mm

Centralina LED Dalcnet a canale singolo e funzione pulsante pensata per pilotare carichi in tensione costante come moduli e strisce led in bassa tensione. Caratteristiche tecniche dimmer LED DLD1248-1CV: • Comando impostabile: pulsante (push N.O.) / 0÷10V / 1÷10V / Potenziometro • Tensione in ingresso: da 12V a 48V - Uscite in tensione per carichi R-L-C • Controllo di precisione della corrente con sensore non dissipativo • Frequenza D-PWM impostabile da selettore : 300 / 600 / 1200 HZ - Modulazione PWM •Curva di regolazione impostabile: Lineare / Quadratica / Esponenziale • Regolazione della luminosità fino allo spegnimento completo (Dim to Dark) • Range di temperatura di esercizio da -40° a +60°C. • Garanzia 5 anni