AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXDLX1224-4CV-BLE DIMMER BLUETOOTH +PUSH CV 12-24VIN 4CH

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXDLX1224-4CV-BLE DIMMER BLUETOOTH +PUSH CV 12-24VIN 4CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Altri

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Tensione di ingresso - 12...24 V

  • Programmabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076657009

Codice prodotto

DIXDLX1224-4CV-BLE

Cod. produttore

DLX1224-4CV-BLE

Produttore

DIX

Tipo di comando:

Altri

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione di ingresso:

12...24 V

Programmabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

no

Struttura:

no

Lunghezza:

88 mm

Incasso:

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Larghezza:

54 mm

Altezza:

26 mm

DLB1224 canale. Ingresso: DC 12-24 Vdc. Push. Canali di uscita 4