AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXELG-100-48DA DRIVER LED 48V 100W IP67 DALI 100-305V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...48 V

  • Potenza di uscita - 70...100 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 35.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078012349

Codice prodotto

DIXELG-100-48DA

Cod. produttore

ELG-100-48DA

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

24...48 V

Potenza di uscita:

70...100 W

Dimmerabile DALI:

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

35.5 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

199 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Classe di protezione:

II

Tensione costante LED AC / DC inclusa 100W 100-305Vac 48Vdc 2A funzione DALI IP67.