AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXHLG-120H-C500A DRIVER LED 500MA 120W IP65 90-305V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 150...300 V

  • Potenza di uscita - 150...150 W

  • Corrente di uscita - 250...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza - 38.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077002426

Codice prodotto

DIXHLG-120H-C500A

Cod. produttore

HLG-120H-C500A

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

150...300 V

Potenza di uscita:

150...150 W

Corrente di uscita:

250...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

38.8 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

220 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

LED chiuso AC / DC Uscita singola 150W 150 ~ 300Vdc 500mA con potenziometro PFC IP65.