AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLRS-150-48 ALIMENTATORE AC/DC 48V 150W ULTRA COMPAT

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 48...48 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 3.3 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 240...370 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076327889

Codice prodotto

DIXLRS-150-48

Cod. produttore

LRS-150-48

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

48...48 V

Max. corrente di uscita 1:

3.3 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

240...370 V

Tensione di uscita 2:

43.2...52.8 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

150 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

3.3 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Potenza assorbita:

240 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

85...264 V

Larghezza:

159 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

30 mm

Altezza:

97 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Alimentatore a commutazione a uscita singola AC/DC da 150 W. Tensione uscita 48V DC