AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXLRS-35-12 ALIMENTATORE AC/DC 12V 35W ULTRA COMPATT

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 3 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 120...373 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075964252

Codice prodotto

DIXLRS-35-12

Cod. produttore

LRS-35-12

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

Max. corrente di uscita 1:

3 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...373 V

Tensione di uscita 2:

10.2...13.8 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

35 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

3 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Potenza assorbita:

240 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

85...264 V

Larghezza:

99 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

30 mm

Altezza:

82 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Alimentatore a commutazione a uscita singola AC/DC da 35 W. Tensione uscita 12V DC