AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXMDR-40-48 ALIMENTATORE DIN RAIL 48V 0.83A 40W

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXMDR-40-48 ALIMENTATORE DIN RAIL 48V 0.83A 40W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 48...48 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 0.83 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 120...370 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077445674

Codice prodotto

DIXMDR-40-48

Cod. produttore

MDR-40-48

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

48...48 V

Max. corrente di uscita 1:

0.83 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...370 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

40 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Potenza assorbita:

240 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

85...264 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

AC/DC Mini DIN RAIL Single output 40W 48Vdc 0.83A