AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXMDR-60-24 ALIMENTATORE DIN RAIL 24V 2.5A 60W

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXMDR-60-24 ALIMENTATORE DIN RAIL 24V 2.5A 60W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 2.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 120...370 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074355907

Codice prodotto

DIXMDR-60-24

Cod. produttore

MDR-60-24

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

2.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...370 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

60 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Potenza assorbita:

240 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

85...264 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

AC/DC Mini DIN RAIL Single output 60W 24Vdc 2.5A