AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXNDR-240-24 ALIMENTATORE DIN RAIL 24V 10A 240W

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXNDR-240-24 ALIMENTATORE DIN RAIL 24V 10A 240W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 88...264 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 120...370 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077092649

Codice prodotto

DIXNDR-240-24

Cod. produttore

NDR-240-24

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

88...264 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...370 V

Potenza di uscita:

240 W

Stabilizzato:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

88...264 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

AC/DC Enclosed DIN RAIL 240W 24Vdc 10A 90-264Vac DIN RAIL TS-35/7.5 or 15 UL508