AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXPSP-600-12 ALIMENTATORE AC/DC 12V 600W PFC 88-264VA

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXPSP-600-12 ALIMENTATORE AC/DC 12V 600W PFC 88-264VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 50 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 88...264 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 120...370 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075793371

Codice prodotto

DIXPSP-600-12

Cod. produttore

PSP-600-12

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

Max. corrente di uscita 1:

50 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

88...264 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...370 V

Potenza di uscita:

600 W

Stabilizzato:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

88...264 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

AC/DC Enclosed Single output 600W 12Vdc 50A with PFC