AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXRSP-150-27 ALIMENTATORE BASSO PROFILO 27V 150W CON

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXRSP-150-27 ALIMENTATORE BASSO PROFILO 27V 150W CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 27...27 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5.6 A

  • Tensione di uscita 2 - 24...30 V

  • A prova di corto-circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076131103

Codice prodotto

DIXRSP-150-27

Cod. produttore

RSP-150-27

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

27...27 V

Max. corrente di uscita 1:

5.6 A

Tensione di uscita 2:

24...30 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

150 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Valore nominale tensione d'uscita 1:

27 V

Potenza assorbita:

240 VA

Larghezza:

199 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

30 mm

Altezza:

99 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Alimentatore basso pofilo AC/DC. 150W. 27V