AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXSDR-480P-24 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM PAR 24V 20A 4

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXSDR-480P-24 ALIMENTATORE DIN RAIL SLIM PAR 24V 20A 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • A prova di corto-circuito -

  • Potenza di uscita - 480 W

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077092670

Codice prodotto

DIXSDR-480P-24

Cod. produttore

SDR-480P-24

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Potenza assorbita:

240 VA

Montaggio diretto possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

AC/DC Slim DIN RAIL 480W 24Vdc 20A Current sharing up to 3840W (7+1) Parallel Function