AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXTDR-960-24 ALIMENTATORE DIN RAIL TRIFASE 24V 40A 96

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXTDR-960-24 ALIMENTATORE DIN RAIL TRIFASE 24V 40A 96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • A prova di corto-circuito -

  • Potenza di uscita - 960 W

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076592669

Codice prodotto

DIXTDR-960-24

Cod. produttore

TDR-960-24

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

960 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Potenza assorbita:

240 VA

Montaggio diretto possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

AC/DC DIN RAIL High Input Voltage 960W 24Vdc 40A W=110mm