AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXUHP-500-48 ALIMENTATORE BASSO PROFILO 48V 500W PFC

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXUHP-500-48 ALIMENTATORE BASSO PROFILO 48V 500W PFC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 48...48 V

  • A prova di corto-circuito -

  • Potenza di uscita - 500 W

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077340979

Codice prodotto

DIXUHP-500-48

Cod. produttore

UHP-500-48

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

48...48 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

500 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Potenza assorbita:

240 VA

Montaggio diretto possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

AC/DC Enclosed Slim Type 500W 90-264Vac 48Vdc 10.5A Slim and low profile fanless design PFC Function withstand 300Vac surge input for 5 seconds