DISANO - DIS14517000 CHANNEL 3877 LED 27W CLD CELL BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 27 W
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 1480 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012952141115
Codice prodotto
DIS14517000
Cod. produttore
14517000
Produttore
DIS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
27 W
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
1480 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Tipo di tensione:
AC
Dimmerazione DALI-2:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile RF:
no
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Larghezza:
210 mm
Alimentatore intercambiabile:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Dimmerabile DMX:
no
Altezza / Profondità:
50 mm
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Fattore di potenza:
0.95
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



