DISANO - DIS23753209 RAPID SYSTEM T8 6401 FL 1X58 CEL-E BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm
Lunghezza - 1538 mm
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - no
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Rapid System
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952031188
Codice prodotto
DIS23753209
Cod. produttore
23753209
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP40
Lampada:
Lampada fluorescente D = 26 mm
Lunghezza:
1538 mm
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
G13
Materiale (del corpo):
Acciaio
Adatto per illuminazione di emergenza:
sì
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Emissione luminosa:
Diretta