DISANO - DIS23754200 RAPID SYSTEM 6502 LED 54W CLD CELL BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 56 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Lunghezza - 1186 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Rapid System
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952121377
Codice prodotto
DIS23754200
Cod. produttore
23754200
Produttore
DIS
Max prestazioni del sistema:
56 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Lunghezza:
1186 mm
Con lampada:
sì
Larghezza:
63 mm
Materiale:
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Dimmerabile DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile 1-10 V:
no
Con l'interruttore:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per numero di lampade:
1
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile DSI:
no
Altezza / Profondità:
76 mm
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Fattore di potenza:
0.95
Supporto a IFTTT disponibile:
no