AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS23754300 RAPID SYSTEM 6502 LED 68W CLD CELL BIA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 68 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Lunghezza - 1486 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952121384

Codice prodotto

DIS23754300

Cod. produttore

23754300

Produttore

DIS

Max prestazioni del sistema:

68 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Lunghezza:

1486 mm

Con lampada:

Larghezza:

63 mm

Materiale:

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile 1-10 V:

no

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per numero di lampade:

1

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile DSI:

no

Altezza / Profondità:

76 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Fattore di potenza:

0.95

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Grazie all'esperienza e alla qualità Disano uno dei prodotti leader nel suo settore, la serie Rapid System, diventa a LED: le caratteristiche di base sono quelle che hanno garantito negli anni il loro successo, e ora possono usufruire dei principali vantaggi della tecnologia LED per l'illuminazione, quali la luce di qualità, il risparmio energetico e la maggiore durata di vita. Simili caratteristiche possono essere applicate solo ad apparecchi di alto livello progettuale e realizzativo. Ideale per essere installato nei punti vendita, risparmiando sulle spese di gestione avendo i LED come sorgente luminosa e per le sue doti di versatilità e la semplicità di montaggio e trasformazione. I LED utilizzati sono di ultimissima generazione e i moduli sui qualisono installati possono essere orientati per ottimizzare la luce e la resa quando vengono usati gli accessori ottici. Una soluzione semplice e innovativa per disporre della tecnologia più avanzata in tema di illuminazione dei punti vendita e di spazi commerciali. CORPO: In acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in policarbonato. DIFFUSORE: Microrigato in metacrilato. VERNICIATURA: Acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione. DOTAZIONE: Nottolino di fissaggio, in nylon. EQUIPAGGIAMENTO:Possibilità di ruotare i tubi LED per orientare la luce e quindi ottimizzare la resa degli accessori ottici.MONTAGGIO: A plafone o a parete. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK07 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4000/8000/10000lm - 3000/4000K -CRI80 - 24/48/60W, Ta-10+40°C vita utile 50.000h L80B20.Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente Possiiblità di dimmerazione 1-10V Fattore di potenza: 0,9.