DISANO - DIS23772900 RIFLETTORE 6412 1 2X14W ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Alluminio
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Rapid System
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952122404
Codice prodotto
DIS23772900
Cod. produttore
23772900
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
629 mm
Larghezza:
184 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
70 mm