DISANO - DIS23773000 RIFLETTORE 6412 1 2X54W ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Alluminio
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Rapid System
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952119633
Codice prodotto
DIS23773000
Cod. produttore
23773000
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
1187 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no