DISANO - DIS23773300 RIFL.CONCENTRANTE 6413 1X54W ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Alluminio
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
Rapid System
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952119602
Codice prodotto
DIS23773300
Cod. produttore
23773300
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Lunghezza:
1187 mm
Larghezza:
210 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
79 mm