DISANO - DIS23773600 RIFL.CONCENTRANTE MONO 6413 1X80W ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Colore - Alluminio
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 1487 mm
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
Rapid System
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952558555
Codice prodotto
DIS23773600
Cod. produttore
23773600
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Colore:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
1487 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
In alluminio speculare 99.85 lucido anodizzato spessore 2µ.