DISANO - DIS23776600 RIFL.CONCENTRANTE BIL 6414 1 2X14 ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Alluminio
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952122428
Codice prodotto
DIS23776600
Cod. produttore
23776600
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
1487 mm
Larghezza:
253 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
120 mm