AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS32265200 ARGON 1172 LED 129W CLD CELL GREY

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 15900 lm

  • Temperatura di colore - 5000...5000 K

  • Max prestazioni del sistema - 115 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Dimmerabile DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952128390

Codice prodotto

DIS32265200

Cod. produttore

32265200

Produttore

DIS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

15900 lm

Temperatura di colore:

5000...5000 K

Max prestazioni del sistema:

115 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Argento

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Dimmerabile RF:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

70-79

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Diametro esterno:

500 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Materiale del riflettore:

Alluminio

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Fattore di potenza:

0.9

Altezza / Profondità:

525 mm

Con copertura di protezione:

no

Corpo: In alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento. Riflettore: In alluminio stampato prismatizzato, ossidato anodicamente con sp. 3 µ e brillantato per un elevato rendimento luminoso. Diffusore: vetro di protezione temperato, spessore 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Dotazione: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. LED: Tecnologia LED di ultima generazione 15900lm - 4000K - 121W CRI80 - Ta-20+30°C. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h L70B50. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Classe di isolamento II e grado di protezione IP65-IK08 secondo le EN 60598-1.