AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS33003400 DISCO6 3335 LED 152W CLD CELL GREY9007

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 116 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Dimmerabile DALI - no

  • Dimmerabile 1-10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952147315

Codice prodotto

DIS33003400

Cod. produttore

33003400

Produttore

DIS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

116 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Dimmerabile 0-10 V:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Dimmerabile RF:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Fattore di potenza:

0.9

Altezza / Profondità:

110 mm

Con copertura di protezione:

no

3335 Disco 6 LED UGR>22 - Rotosimmetrico - CORPO e TELAIO: Stampati in alluminio pressofuso e disegnati con una sezione a bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura in rastremazione sul foro centrale. Versione con attacco a sospensione ricavato direttamente sul corpo dell'apparecchio. OTTICHE: Lenti secondarie in PMMA ad alto rendimento abbinate a recuperatori di flusso stampati in policarbonato metallizzato ad alta efficienza. DIFFUSORE: plexiglass.VERNICIATURA: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. CABLAGGIO: Di serie a 700mA con driver in doppio isolamento 220-240V 50/60Hz. DOTAZIONI: Dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della temperature del Led causata da particolari condizioni ambientali o ad un anomalo funzionamento del Led ,il sistema abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio, garantendo sempre il corretto funzionamento. Diodo di protezione contro i picchi di tensione. L’Apparecchio viene prodotto di serie con un connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. Questo permette facilità e velocità nell’installazione qual’ora si dovesse procedere ad una manutenzione straordinaria, il prodotto è provvisto di sezionatore in doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura della copertura. LED: Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 80.000h L80B10. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppoesente Classe di isolamento II e grado di protezione IP66-IK08 secondo le EN 60598-1. LED 152W 13376lm 700mA 4000K CRI 80. Colore: Grigio 9007.