DISANO - DIS33007800 ASTRO 1787 LED 101W CLD CELL-D GRAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952132403
Codice prodotto
DIS33007800
Cod. produttore
33007800
Produttore
DIS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
12960 lm
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
70-79
Diametro esterno:
462 mm
Altezza / Profondità:
477 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
94...94 W
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



