AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS33075000 SATURNO 2885 LED 145W CLD CELL GRAF

copiacopia
DISANO - DIS33075000 SATURNO 2885 LED 145W CLD CELL GRAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 21810 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Metodo di montaggio - A sospensione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952141603

Codice prodotto

DIS33075000

Cod. produttore

33075000

Produttore

DIS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

21810 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

230...230 V

Colore del corpo:

Grigio

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK08

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

400 mm

Classe di protezione:

II

Fattore di potenza:

0.95

Altezza / Profondità:

136 mm

Con copertura di protezione:

no

Saturno LED diffondente senza vetro. Costruito per affrontare le particolari condizioni ambientali di reparti produttivi e magazzini (sbalzi di temperatura, vibrazioni, ecc.), Saturno LED si caratterizza per una durata di vita di 50 000 ore; il suo corpo, in allumimio pressofuso, è dotato di protezione IP 66, doppio isolamento e dispositivi di protezione contro le sovratensioni. Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento integrate nella copertura. Ottiche: realizzate in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Diffusore: in policarbonato trasparente, led con lenti di protezione. Verniciatura: a polvere poliestere, colore grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Dotazione: viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria. Connettore rapido per una rapida installazione senza dover aprire l’apparecchio. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore.Opera in due modalità: - modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, cioè tra il conduttore di fase verso quello di neutro. - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II e se installato su palo metallico.