AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS33075400 SATURNO 2885 89W CLD CELL GRAF.

copiacopia
DISANO - DIS33075400 SATURNO 2885 89W CLD CELL GRAF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 12670 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 89 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Dimmerabile DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952159783

Codice prodotto

DIS33075400

Cod. produttore

33075400

Produttore

DIS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

12670 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

89 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Altri

Dimmerabile 0-10 V:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Dimmerabile RF:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-40...65 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Diametro esterno:

400 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Riflettore:

Brillantato

Materiale del riflettore:

Plastica

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Fattore di potenza:

0.95

Altezza / Profondità:

109 mm

Con copertura di protezione:

no

Saturno LED di Disano Illuminazione: la luce amica dell'ambiente e di chi lavora. Si amplia la gamma dei proiettori Disano per magazzini e ambienti produttivi. Saturno LED è l'alternativa giusta per raggiungere le migliori prestazioni, senza sprechi, in ambienti in cui non serve la massima potenza. Costruito con i migliori materiali per durare nel tempo e progettato per un miglior controllo della luce. Un processo produttivo sempre più efficiente e sostenibile è la sfida più importante per le aziende chepuntano al massimo della competitività. L'applicazione delle nuove tecnologie di illuminazione ai reparti di produzione consente di raggiungere tre obiettivi fondamentali: risparmiare energia con vantaggi economici ed ambientali, migliorare la sicurezza e il comfort nei luoghi di lavoro e aumentare la produttività. 89W. 12670 lm. 4000 K