DISANO - DIS33076000 SATURNO 2884 LED 64W CLD CELL GRAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8435 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 64 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Dimmerabile DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012952141689
Codice prodotto
DIS33076000
Cod. produttore
33076000
Produttore
DIS
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8435 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
64 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
Altri
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Altri
Dimmerabile 0-10 V:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile Zigbee:
no
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile programmabile:
no
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Dimmerabile RF:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-40...60 °C
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Diametro esterno:
400 mm
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Riflettore:
Brillantato
Materiale del riflettore:
Plastica
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Fattore di potenza:
0.95
Altezza / Profondità:
109 mm
Con copertura di protezione:
no


