DISANO - DIS41257800 FORUM-XL 1156 MAX-TS 1000SA S GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 6100...6100 K
Max prestazioni del sistema - 2085 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Altri
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952091113
Codice prodotto
DIS41257800
Cod. produttore
41257800
Produttore
DIS
Temperatura di colore:
6100...6100 K
Max prestazioni del sistema:
2085 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Altri
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso:
90000...90000 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Classe di protezione:
I
Adatto al montaggio su traversa:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada ad alogenuri metallici
Alimentatore intercambiabile:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
477 mm
Altezza / Profondità:
590 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
1000...1000 W
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Larghezza:
295 mm
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
530 mm
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Fattore di potenza:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



