AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS41305200 CRIPTO 1710 LED 57W CLD CELL GRAF

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 57 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Altri

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952127829

Codice prodotto

DIS41305200

Cod. produttore

41305200

Produttore

DIS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

57 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Altri

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6300 lm

Flusso luminoso:

7047...7047 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Altezza / Profondità:

60 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

52...52 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

218 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

322 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Disano presenta un proiettore, progettato come possibile sostituzione ai modelli più classici. Le ottime performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa si accompagnano ad una lunga durata di 50mila ore, con materiali dotati di protezione IP66 per le installazioni esterne. Oltre alle sorgenti luminose a LED d’ultima generazione, che garantiscono 6.300 Lumen a una temperatura colore idonea per non modificare la percezione dei materiali (4000K) e una resa cromatica molto buona (CRI 80). La tecnologia e il design più razionale sono pensati per la riduzione dei consumi e sono rivolti alla necessità sempre più frequente di sostituire apparecchi ormai obsoleti per essere allineati con la sempre crescente necessità d’attenzione al risparmio energetico. Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento. Diffusore: In vetro temperato sp. 4mm resistente agli shock termici e agli urti. Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la resistenza alla corrosione ed alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica ecologica stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: completo di staffa zincata e verniciata. Dispositivo di controllo della temperatura all’interno dell’apparecchio con rispristino automatico. Su richiesta: Dimmerazione 1-10V, dal 0 al 100%. Riflettore: In alluminio preanodizzato. Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP66IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471. Fattore di potenza: ≥0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B20).