DISANO - DIS41375100 PUNTO 1131 LED 28W CLD CELL GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Argento
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012952117813
Codice prodotto
DIS41375100
Cod. produttore
41375100
Produttore
DIS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Argento
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3000 lm
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
142 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
25...25 W
Larghezza:
212 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



