AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS41426300 SICURA 1769 LED 54W CLD CELL GREY

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952122046

Codice prodotto

DIS41426300

Cod. produttore

41426300

Produttore

DIS

1769 Sicura - FL simmetrico LED - Le ottime performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa si accompagnano ad una lunga durata di 60mila ore, con materiali dotati di protezione IP66 per le installazioni esterne. Un prodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce. Corpo: Cornice in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso. Ottiche: realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Recuperatori di usso in policarbonato. Diffusore: Vetro temperato satinato sp. 8 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Verniciatura: Corpo anodizzato e testate verniciate a polvere con resina a base poliestre, resistente alla corrosione e alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Temperatura ambiente -30°+ 40°C. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Color: OSSIDATO NAT. Alimentatore: Transformatore elettronico. LED 54W 6272lm 4000K CRI 80. Colore grigio.