DISANO - DIS41428000 SICURA 1838 LED 22W CLD CELL GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 22 W
Tensione nominale - 220...240 V
Altezza/profondità di installazione - -100 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952122114
Codice prodotto
DIS41428000
Cod. produttore
41428000
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
22 W
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza/profondità di installazione:
-100 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK08
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Dimmerabile DALI:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Dimmerabile 1-10 V:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Alimentatore incluso:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile DMX:
no
Carrabile:
sì
Larghezza:
112 mm
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Larghezza di incasso:
100 mm
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
100 mm
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Carico massimo:
2000 kg
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Lunghezza di incasso:
645 mm
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Lunghezza:
645 mm
Max. temperatura superficiale:
30 °C
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


