AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS41475600 RODIO 1887 LED 118W CLD CELL GRAF

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 118 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Altri

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952135718

Codice prodotto

DIS41475600

Cod. produttore

41475600

Produttore

DIS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

118 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Altri

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

17100 lm

Flusso luminoso:

18934...18934 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Altezza / Profondità:

80 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

112...112 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

333 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

568 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettore in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato 5mm di spessore. Verniciatura a polvere poliestere di colore grigio graffite. Fornito con staffa a goniometro con scala graduata per puntamento, guarnizione in gomma siliconica, viti esterne in acciaio inoz, valvola di ricircolo aria. Connettore per installazione rapida senza aprire l'apparecchi. 530mA, 112W, 4000K, 17100lm, CRI80. Assimetrico.