DISANO - DIS41522100 OLYMPIC 1809 JM-TS 2000SA S GREY GRAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Argento
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952067514
Codice prodotto
DIS41522100
Cod. produttore
41522100
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Argento
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Lampada:
Lampada ad alogenuri metallici
Riflettore:
Brillantato
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
2000...2000 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
754 mm
Lunghezza:
662 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no