DISANO - DIS42505300 PALO CONICO C BASE 1480 H=6000MM G9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bottiglia/cono
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 127 mm
Altezza del punto luminoso - 6 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pali conici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952074635
Codice prodotto
DIS42505300
Cod. produttore
42505300
Produttore
DIS
Modello:
Bottiglia/cono
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
127 mm
Altezza del punto luminoso:
6 m
A cono:
sì
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Pali in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Dimensioni finestradi ispezione 38x132 (h 3 000) - 45x186 (h 4000-5000-6000), completo di un portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli/3 vie = 10mmq e derivazione 2,5mmq. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra. N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1.