AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42506500 PALO ACCIAIO 1487 H=7800MM GRAFITE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Colore - Altri

  • Altezza del punto luminoso - 7.8 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952115291

Codice prodotto

DIS42506500

Cod. produttore

42506500

Produttore

DIS

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Colore:

Altri

Altezza del punto luminoso:

7.8 m

A cono:

no

Traversa:

Singolo

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Palo in acciaio ø 102, colore argento. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (191x55mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A , morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Riduzione Ø60 mm. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Si consiglia l'utilizzo con gli accessori 465/467 e con gli articoli Agadir, Monza e Metropolis.