DISANO - DIS42515000 PALO CONICO 1481 H=3500MM GREY9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bottiglia/cono
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 89 mm
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pali conici
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952037852
Codice prodotto
DIS42515000
Cod. produttore
42515000
Produttore
DIS
Modello:
Bottiglia/cono
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
89 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
3.5 m
A cono:
sì
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no