DISANO - DIS42515900 PALO CONICO 1481 H=7800MM GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Bottiglia/cono 
- Materiale - Acciaio 
- Diametro della testa del palo - 60 mm 
- Diametro base - 127 mm 
- Colore - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8012952109177
Codice prodotto
DIS42515900
Cod. produttore
42515900
Produttore
DIS
Modello:
Bottiglia/cono
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
127 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7.8 m
A cono:
sì
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no


