AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42523000 PALO 1411 H=3365MM ANTRACITE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 102 mm

  • Diametro base - 159 mm

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952088793

Codice prodotto

DIS42523000

Cod. produttore

42523000

Produttore

DIS

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

102 mm

Diametro base:

159 mm

Colore:

Antracite

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

4 m

A cono:

no

Traversa:

Doppio

Rastremato:

Con piastra di base:

no

Lunghezza del braccio:

760 mm

Palo rastremato singolo da interrare