AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42527600 PALO 1440 H=3100MM GREY9007

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 116 mm

  • Altezza del punto luminoso - 3.1 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952098464

Codice prodotto

DIS42527600

Cod. produttore

42527600

Produttore

DIS

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

116 mm

Altezza del punto luminoso:

3.1 m

A cono:

no

Traversa:

Singolo

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Palo in acciaio colore argento. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. La versione con base è completa di basamento, 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Da utilizzare con acc. 513