DISANO - DIS42532100 PALO C BASE 1420 D102 H=5000MM ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 102 mm
Diametro base - 320 mm
Colore - Antracite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Pali lucerna
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952088816
Codice prodotto
DIS42532100
Cod. produttore
42532100
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
102 mm
Diametro base:
320 mm
Colore:
Antracite
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
5 m
A cono:
no
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no