AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42536100 PALO 1477 H=4100MM GRAFITE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bottiglia/cono

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 114 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952094640

Codice prodotto

DIS42536100

Cod. produttore

42536100

Produttore

DIS

Modello:

Bottiglia/cono

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

114 mm

Colore:

Altri

Altezza del punto luminoso:

4.1 m

A cono:

Traversa:

Singolo

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Pali in acciaio di sezione semicilindrica. Con finestre d’ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare completi di bulloneria. Il suo design risulta adatto all’installazione in arredo urbano. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1