AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS4256360016 GLOBO 1306 D500 NERO LR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952044010

Codice prodotto

DIS4256360016

Cod. produttore

4256360016

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

GLOBI: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con un procedimento di soffiaggio. Caratterizzati da un ottima trasparenza che consente la trasmissione ideale del flusso luminoso. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 (basi+globi) secondo le norme EN60529. Da utilizzare con la base acc. 1330 e con lamellare acc. 1328 ø400= max 70W - ø500=max 100W. Ottica antinquinamento luminoso, rispetta le normative regionali, per maggiori informazioni richiedere in sede.