AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42564100 GLOBO 1331 D500 ARG.SAB.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952665635

Codice prodotto

DIS42564100

Cod. produttore

42564100

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

GLOBI: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con un procedimento di soffiaggio. Caratterizzati da un ottima trasparenza che consente la trasmissione ideale del flusso luminoso. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 (basi+globi) secondo le norme EN60529. Da utilizzare con la base acc. 1313 e con lamellare acc. 1329. ø400= max 70W - ø500=max 100W. Su richiesta versione con interno verniciato nero e con lamellare speciale per legge Regione Lombardia.