DISANO - DIS4256450016 GLOBO 1332 D400 NERO LR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952044041
Codice prodotto
DIS4256450016
Cod. produttore
4256450016
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
GLOBI: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con un procedimento di soffiaggio. Caratterizzati da un ottima trasparenza che consente la trasmissione ideale del flusso luminoso. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 (basi+globi) secondo le norme EN60529. Da utilizzare con la base acc. 1313 e con lamellare acc. 1329. ø400= max 70W - ø500=max 100W. Ottica antinquinamento luminoso, rispetta le normative regionali, per maggiori informazioni richiedere in sede.



