AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42617700 PALO ACCIAIO 1491 H=6800MM GREY

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 121 mm

  • Diametro base - 120 mm

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952084917

Codice prodotto

DIS42617700

Cod. produttore

42617700

Produttore

DIS

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

121 mm

Diametro base:

120 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

6.8 m

A cono:

no

Traversa:

3 moduli

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Pali in acciaio zincato a caldo. Completi di finestra di ispezione (353x63mm) di morsettiera asportabile a 4 poli e 16mm2 sezione max. Completo di 2 portafusibili di protezione e di 2 fusibili da 16A. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra. A richiesta in colorazione: RAL3003, 5011, 7026, 9011, 8015, 7024, 7016, 9006, 7037, 6004, 8019, 6011, 7022, 1015, 9010. La dimensione del plinto è funzione del tipo di palo, dalla composizione utilizzata, dal tipo di terreno su cui poggia il plinto e dal materiale con cui viene realizzato. La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza, alla spinta del vento nelle zone del territorio italiano previste dalla norma CNR-UNI 10032-67, secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1